LION (ライオン事務器)
カード用ポケット
フタをカードに被せる、落ちにくいポケット形状の両面タイプのカード用ポケットです。黒台紙の高透明タイプで、カードを両面に入れられます。
仕様
台紙一体型・ブラック
規格
A4判
穴数
30穴および80mm2穴・4穴兼用
寸法(縦×横)(mm)
301×235
収納数
片面にカードを9枚、両面で18枚
内寸法(縦×横)(mm)
94×69
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71714986
CP-18BK
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください