BEAUM(ビューム)6枚刃シェーバー

BEAUM(ビューム)6枚刃シェーバー - アピックスBEAUM(ビューム)6枚刃シェーバー - アピックスBEAUM(ビューム)6枚刃シェーバー - アピックスBEAUM(ビューム)6枚刃シェーバー - アピックスBEAUM(ビューム)6枚刃シェーバー - アピックスBEAUM(ビューム)6枚刃シェーバー - アピックスBEAUM(ビューム)6枚刃シェーバー - アピックスBEAUM(ビューム)6枚刃シェーバー - アピックス

専門のサロンに頼るのではなくもっと手軽に自宅でできるセルフケアを目指し、それを手助けしたいという想いから誕生したメンズグルーミングブランド「BEAUM(ビューム)」
コンパクトな6枚刃シェーバー誕生。
モード切替2段階、トラベルロック機能(誤動作防止)
LEDデジタル表示(バッテリー残量、モード、ロック)
専用セミハードケース付属。

質量(g)157電源USB充電(Type-C)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×49×70バッテリーリチウムイオン充電池 900mAhモード2段階(Normal/Turbo)防水性IPX7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71711109ASV-B06(GY)
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする