BEAUM(ビューム)顔剃りペンシェーバー

BEAUM(ビューム)顔剃りペンシェーバー - アピックスBEAUM(ビューム)顔剃りペンシェーバー - アピックスBEAUM(ビューム)顔剃りペンシェーバー - アピックスBEAUM(ビューム)顔剃りペンシェーバー - アピックスBEAUM(ビューム)顔剃りペンシェーバー - アピックスBEAUM(ビューム)顔剃りペンシェーバー - アピックスBEAUM(ビューム)顔剃りペンシェーバー - アピックス

国内最小クラスの回転刃で狙ったところをピンポイントでシェービング。
高さ3mm、凸面形状のチタンコート回転刃で肌にもやさしい。
LEDデジタル表示(バッテリー残量、ロック)
トラベルロック機能。
ヘッド部のみ丸洗い可能。

付属品USBケーブル、専用キャップ質量(g)36電源USB充電(Type-C)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×18.5×18.5使用時間(分)約40(満充電時)充電時間(分)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71711100ASV-B03(GY)
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする