軽い力で快適調整!便利な3関節モニターアーム!
モニターを自由な位置に配置できるガススプリング式3関節アームです。高さや角度を細かく調整でき、快適な作業姿勢を保ちやすくなります。デスク上のスペースを広げたい方や、作業環境を整えたい方におすすめのアイテムです。【商品スペック】最大対応サイズ:34インチ、耐荷重:2~12kg (4.4~26.4lbs)、画面回転:180°、アーム回転:360°、台座回転:360°、チルト(上下):+90°/ -90°
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

