曜日別特売

USB-C to HDMI変換アダプタ 4K30Hz(PD100W)

USB-C to HDMI変換アダプタ 4K30Hz(PD100W) - アーテック[学校教材・教育玩具]USB-C to HDMI変換アダプタ 4K30Hz(PD100W) - アーテック[学校教材・教育玩具]USB-C to HDMI変換アダプタ 4K30Hz(PD100W) - アーテック[学校教材・教育玩具]

PD給電しながら4K映像を高品質で出力できる変換アダプタ!
4K/30Hz出力に対応したUSB-C to HDMI変換アダプタです。HDMI端子を持つテレビやモニターに簡単に映像・音声を表示できます。USB-CメスポートはPD3.0対応のため、ノートPCやタブレットを充電しながら安心して利用できます。PD給電と4K映像出力に同時対応した便利な変換アダプタです。

セット内容本体のみ材質ABS、PVC寸法(mm)ケーブル長:約160、アダプタ部:40×43×11、全長:約200×40包装形態袋入り内容量1本
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7170217691558
オープン
2,100
2,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする