スタンダードで使いやすい!マイクがないシンプルなイヤホン!扱いやすいスタンダードな有線イヤホンです。マイクなしタイプなので、動画視聴や学習用途に集中して使えます。S・M・Lの3種類のイヤーピースが付属し、自分に合ったサイズで快適に使用できます。【商品スペック】コード長:約1.2m、ドライバーユニット:Φ14.2mm、インピーダンス:32Ω、音圧感度:約80dB、最大入力:105mW ±10%、再生周波数:20-20000Hz