ケーブルクリップ3本セット

ケーブルクリップ3本セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

配線が一目で整理できる!多穴ケーブルクリップ3本セット
スマホやタブレット、PC周辺機器のケーブルをまとめて整理できる便利なケーブルクリップです。3穴・5穴・7穴の3サイズ入りで、整理したい本数に応じて使い分けが可能です。裏面の両面テープで凹凸のない場所にしっかり固定でき、デスク周りをすっきりと整えます。

セット内容本体×3(3穴・5穴・7穴 各1)材質TPR寸法(mm)3穴:約75×22×13、5穴:約113×22×13、7穴:約123×22×13内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7170228992001
オープン
290
319(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする