曜日別特売

スタイラスペン 急速充電(for iPad) SP-03

スタイラスペン 急速充電(for iPad) SP-03 - アーテック[学校教材・教育玩具]スタイラスペン 急速充電(for iPad) SP-03 - アーテック[学校教材・教育玩具]スタイラスペン 急速充電(for iPad) SP-03 - アーテック[学校教材・教育玩具]スタイラスペン 急速充電(for iPad) SP-03 - アーテック[学校教材・教育玩具]スタイラスペン 急速充電(for iPad) SP-03 - アーテック[学校教材・教育玩具]スタイラスペン 急速充電(for iPad) SP-03 - アーテック[学校教材・教育玩具]

電源のオンオフがわかりやすいペアリング不要の高機能スタイラスペン
Bluetoothペアリングが不要で、電源を入れればすぐ使える便利なスタイラスペンです。パームリジェクションや傾き検知などの高機能により、自然な書き心地を実現します。5分間操作しない状態が続くと電源がオフになるオートスリープ機能搭載。側面にマグネットを内蔵しており、iPad側面へ吸着可能です。紛失しにくい一体型充電口蓋も便利です。学習・ビジネス・イラスト制作など幅広いシーンで活躍します。
材質:本体:アルミニウム合金、ペン先:POM。サイズ:本体:約Φ9×165mm、充電用USBケ-ブル:長さ300mm。セット内容:本体×1、充電用USBケ-ブル×1、交換用ペン先×2

用途タブレット・電子黒板での操作やデジタル学習やワークショップに。セット内容本体×1、充電用USBケ-ブル×1、交換用ペン先×2材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM寸法(mm)本体:約Φ9×165、充電用USBケ-ブル:長さ300包装形態箱入り内容量1本
注意
※2018年以降のApple iPad / iPad Pro /iPad Airバージョンのみ対応。iPhone、Android、Microsoftデバイス、またはそれ以前のiPadには対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7170225591956
オープン
2,000
2,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする