データホルダー スケール付

データホルダー スケール付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

スケール付きで読みやすい!折りたためるA4データホルダー!
A4用紙を約30枚まとめて留められる、使い勝手の良いデータホルダーです。スケール付きで資料の読みやすさが向上し、デスクワークや学習作業をスムーズにします。折りたたみ式のため、使用しないときはコンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。ビジネスから学習まで幅広い用途に対応します。

セット内容本体×1、クリップ×1、スケール×1材質PS、ABS、鉄寸法(mm)組立時:約233×310×150、収納時:約233×30×350包装形態箱入り内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7170234192267
オープン
1,400
1,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする