歩きながら使える!高出力25Wのハンズフリー拡声器!
25Wのパワフルな音量でしっかり声を届けるポータブル拡声器です。軽量コンパクト設計で、肩掛け・首掛けができるストラップとヘッドマイクが付属しているので、両手を使いながらの案内や作業も快適に行えます。フル充電約5時間で最大20時間の連続使用ができ、屋外イベントや長時間のガイド業務でも頼れる仕様です。エコー機能や直感的な音量調整、USBメモリ・microSD再生など便利機能を搭載し、多用途に対応する一台です。【商品スペック】バッテリー容量:4000mAh、出力:25W、周波数応答:60Hz?21KHz、充電電圧:DC 5V/1A?2A、充電時間:約5~6時間、理論上使用可能時間:拡声・オーディオ(最大音量)約15時間/拡声・オーディオ(最小音量)約30時間/USB接続時:約8時間、動作温度:-10℃~45℃


