折りたたみ式キャビネットバッグ A4 グレー

折りたたみ式キャビネットバッグ A4 グレー - アーテック[学校教材・教育玩具]

折りたためて自立する!A4対応のスマートキャビネットバッグ!
書類や道具をスマートに整理できる、A4対応の自立式キャビネットバッグです。自立構造で中、開口部も広いため、書類や資料の出し入れが快適に行えます。カードホルダーやポケット付きで仕事道具をまとめやすく、フリーアドレスオフィスにもおすすめのアイテムです。折りたたむとコンパクトになるため、キャビネット・ロッカー・スーツケースなどにもスッキリ収納できます。

セット内容本体のみ材質ポリエステル、紙、PP、PVC寸法(mm)折りたたみ時:約340×260×20、展開時:約340×260×125包装形態袋入り内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7170232592242
2,250
1,800
1,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする