ブラスト興業
DDコーン 標語入り 2.7kg (重り一体化タイプ)
本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。
用途
道路規制等
材質
PE
質量(kg)
2.7
穴径(Φmm)
40
内容量
1セット(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71715178
DDR-1-10
駐車禁止
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71715187
DDR-2-10
進入禁止
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71715196
DDR-3-10
立入禁止
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71715205
DDR-4-10
作業中
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71715221
DDR-5-10
頭上注意
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71715230
DDR-6-10
駐車禁止(ライムイエロー)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71715239
DDG-1-10
駐車禁止
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71715248
DDV-1-10
駐車禁止
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71715257
DDG-6-10
駐車禁止(ライムイエロー)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71715266
DDV-6-10
駐車禁止(ライムイエロー)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200