曜日別特売

LEDテープライト 片面 5m/10m

LEDテープライト 片面 5m/10m - KMネクストLEDテープライト 片面 5m/10m - KMネクストLEDテープライト 片面 5m/10m - KMネクストLEDテープライト 片面 5m/10m - KMネクスト

衝撃にも強い、保護等級IK10のLEDテープライトです。防水等級IP65で雨や埃にも強いです。テープライトを使用すると夜間でも現場を照らすので安全性も向上します。最大50mまで連結が可能です。

用途現場での注意喚起などに。付属品収納袋保護等級IK10寸法(幅W×厚さ)(mm)15×8明るさ(Lm)700/mLED使用数(個)120個/m発光パターン片面防水IP65内容量1巻
注意
※専用電源ケーブルは別売り(品番:6300089096)です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71703461211582610537.5
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
717034792115826201075
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする