EFFORT(エホート)
タフネスライト VELA ヴェラ
過酷な現場を照らし出せ『究極タフネス』水を恐れぬVELA。胸ポケットに潜むプロ仕様の明るさ。
寸法(mm)
155×35×22
質量(g)
96
防塵防水性能
IPX6
耐衝撃性
IK7
内蔵電池
リチウムポリマー電池3.7V
バッテリー容量(mAh)
750
充電方式
USB-C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71717978
ZA-VL200
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください