FUSION100 組立式フロアライト

FUSION100 組立式フロアライト - ライソン

お好みの明るさとカラーモードでムーディーに演出するルームライト
ナチュラルライトモード
普段使いには自然になじみやすい温白色、読書など作業性をアップさせたい時には昼白色にするなどシーンに合わせて調色できます。
ナチュラルライトモードは全6色。
カラーライトモード
お部屋の雰囲気や気分に合わせてお好みの色に変更できます。
普段の部屋がムーディーな空間に。
カラーライトモードは全15色。
オートイルミネーションモード
自動で次々と色が変わります。
オートイルミネーションモードは全2種。
・スローチェンジ(徐々に色が変わる)
・クイックチェンジ(すばやく色が変わる)
明るさ調節14段階
14段階で細かく調光できるので、お好みの明るさに調節できます。
就寝前には明るさを落としてリラックスするのもおすすめです。
※ナチュラルライトモード、カラーライトモード時のみ調節可。
リモコンで簡単遠隔操作
ソファやベッドから快適に遠隔操作。
電源ON/OFFから調光やモード変更まで手元で全て操作できます。
ライトの高さ約100cm
組み立て時ライトの高さは約100cm。
白い壁に馴染むシンプルなデザインで、圧迫感を軽減します。

セット内容リモコン、ベース、トップカバー、支柱レール×3、留め具×2、LEDモジュール、シェード、ACアダプター、ビス×24、両面テープ、ケーブル用シール材質PP、ABS、PC、ナイロン質量(g)本体:約1100、リモコン:約18(電池含まず)消費電力(W)10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)’50/60電源コード(m)約1.6(アダプター部含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ライト:約13×13×104、リモコン:約5.2×8.5×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71721715KSLT-007W
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする