乾電池式ポケットTVラジオ

乾電池式ポケットTVラジオ - クマザキエイム

ポケットサイズで持ち運びに便利な小型テレビ・ラジオ。
外出先でも入手しやすい乾電池で使えるので安心。
USB給電にも対応しているのでご自宅では電池切れの心配なく使えます。(※ACアダプターは別売)
2インチカラー液晶搭載で映像も鮮明。
ラジオはAM/FMに対応。災害時に頼もしいワイドFMにも対応しています。
テレビ受信時も画面を消してラジオのように楽しむことも可能。
お散歩のお供に、寛ぎのひと時に、また災害・停電への備えにも役立ちます。

その他【イヤホン】3.5mmステレオミニジャックセット内容本体、イヤホン、USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)82(電池含まず)電源USB:DC5V/1A、単4電池×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×120連続使用時間スピーカー使用時(TV:5時間、ラジオ:8時間)、イヤホン使用時(TV:8時間、ラジオ:10時間)ディスプレイ2.0インチTFTカラー液晶(画素数:320×240 RGB)スピーカー口径:28mm、インピーダンス:8Ω、最大出力:1W受信周波数ワンセグ:473MHz~767MHz(CH13~CH62)、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1710kHz端子USB Type-C内容量1台
注意
※連続使用時間はあくまでも目安であり、使用状況・環境によって異なる場合がございます。
※TV放送のテロップなどは読みづらく感じる場合がございます。
※ACアダプターは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71725091WTR-20
20,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする