胸ポケットに収まる世界最薄級1.2cm ※1・手のひらサイズのデジタルカメラ「One.2 SHOT」。
軽量62gながら最大4800万画素の高解像度写真とフルハイビジョン動画撮影に対応。
2倍ズームや5cmの接写、オートフォーカス、手ぶれ補正でシーンを問わず美しい映像を残せます。
2.8インチIPS液晶で確認も快適。
内蔵LEDフラッシュやUSB-C充電式で扱いやすく、microSDカードや収納袋など付属品も充実。
日常から旅行まで気軽に思い出を残せる一台です。
その他【内蔵フラッシュ】LEDセット内容カメラ本体(バッテリー内蔵)、USBケーブル、ストラップ、収納袋、microSDカード(32GB)※本体にあらかじめ装着、取扱説明書、保証書材質ABS樹脂質量(g)62感度【撮影】ISOオート/100/200/400レンズf=3.9mm F2.2センサー1/3.0型CMOS有効画素数200万画素機能【手振れ軽減】電子式充電時間()3時間ズームデジタル2倍保証期間1年間オートパワーオフオフ 1分、3分、5分接続端子【充電用】USB-C(5V/2A)動作時間()2時間液晶モニター2.8インチIPSパネル静止画対応規格(JPG)最大48M(画素補間):48M (8000×6000)、36M (7936×4480)、24M (5600×4200)、20M (5200×3900)、16M (4608×3456)、12M (4000×3000)、10M (3648×2736)、7M (3648×2048)、5M (2592×1944)、3M (2048×1536)、2M (1920×1080)動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)1000(リチウムポリマー電池3.7V)撮影距離(cm)5~∞動画(AVI)最大1080FHD(1920×1080) 30FPSマイク/スピーカー内蔵(モノラル)サイズ(mm)105×62×12記録メディアmicroSDカード(8GB~128GB)内容量1台