曜日別特売

37鍵盤 多機能キーボード

37鍵盤 多機能キーボード - ライソン37鍵盤 多機能キーボード - ライソン37鍵盤 多機能キーボード - ライソン

弾いて、歌って、録音できる!ミュージックキーボード
小さなお子様でもおさえやすいミニサイズの37鍵盤です。軽量(約580g)で持ち運びもラクラク。
ピアノ2種、ビブラフォン、オルガン、バイオリン、ハープ、トランペット、クラリネット全8種の音色で演奏できます。
ロック、マーチ、ポップス、レゲエなど8種のリズム音を搭載。
デモ曲演奏11曲
ドラム音4種
効果音(動物)4種
録音・再生機能
ミニマイク付属

セット内容キーボード本体、マイク材質ポリスチレン電源単3電池4本(別売)機能音量調節、テンポ調節、録音/再生機能接続端子マイク入力音色8種内蔵音デモ曲11曲、ドラム音4種、リズム音数8種、効果音4種鍵盤数37キー内容量1個
注意
本製品は玩具です。調律された楽器とは仕様及び音色が異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71721661KTKB-001B
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする