曜日別特売

TWSパーティスピーカー

TWSパーティスピーカー - ライソンTWSパーティスピーカー - ライソン

Bluetoothを受信できる充電式のスピーカー
TWS機能搭載。2台あればワイヤレスでステレオ出力できる
※パッケージに入っているのは1台です
ライトモード搭載 全3種
Type-C充電
Bluetoothバージョン5.3

付属品USB充電ケーブル(Type-C)型式モノラルスピーカー密閉型電源リチウムイオン電池800mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】76充電時間約3.5時間※状況により異なりますBluetoothVer5.3 Class2対応コーデックSBC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71721618KAASP-050B
2,980
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする