曜日別特売

スモール ワイヤレススピーカー

スモール ワイヤレススピーカー - ライソンスモール ワイヤレススピーカー - ライソン

アイボリーのボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。
パッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。
Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。
2台あればTWSとしても使用可。
最大出力5W。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。
1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約40時間。
ハンズフリー通話可能。

付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】45インピーダンス充電時間約3時間※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード( ~32GB)連続再生時間約40時間※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットMP3伝送距離(m)最大約10BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71721609KAAMS-020A
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする