曜日別特売

ドットライトスピーカー

ドットライトスピーカー - ライソン

手ごろな売価帯
Type-C充電
5W・パッシブラジエーター型の迫力あるサウンドを再現
6種のライトモード搭載(ライトオフも可)
Ver5.3
2台あればTWSになる(2台同時接続)
斜めボディのためPCモニターの下などにも置きやすい

付属品USB充電ケーブル型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型使用温度範囲(℃)5 ~ 35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 800mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】52周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンス充電時間2時間 ※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応メディアUSBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)連続再生時間18 時間(ライトオフ時) ※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応フォーマットmp3伝送距離(m)最大10※使用状況・環境条件により異なることがあります。Bluetooth5.3対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71721566KAASP-010B
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする