曜日別特売

3WAYライティングサウンドバー

3WAYライティングサウンドバー - ライソン3WAYライティングサウンドバー - ライソン3WAYライティングサウンドバー - ライソン3WAYライティングサウンドバー - ライソン3WAYライティングサウンドバー - ライソン

テレビでも、スマホでも、PCでも!マルチに使えるサウンドバー
多数の付属品
Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター
無線&有線 どちらでも接続できる。
無線と有線どちらでも接続できるので、用途に合わせて接続方法を選べます。
デバイスに合わせて使える3WAY
<テレビ>付属の「Bluetooth送信機」で無線接続。
<スマホやタブレット>Bluetoothで無線接続。
<パソコン>付属の「オーディオケーブル」で有線接続。
7種のライトモード
お好みや気分に合わせてライトの光り方を変えられます。
USB充電式
1 度の充電(約5時間)で、音楽の連続再生時間約20時間。
※連続再生時間はライトオフ時の場合。
Bluetooth ver.5.3対応
microSDHCカード・USBメモリー対応

その他【検索デバイス名】LITHON SB-010セット内容Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター型式2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型質量(g)【Bluetooth送信機】10使用温度範囲(℃)5~35電源USB電源最大出力(W)5×2口径(Φmm)【スピーカー】50本体質量(g)135接続3.5mmイヤホンジャック入出力周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンスバッテリーDC3.7V リチウムイオン電池 1800mAh充電時間5時間 ※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スピーカー本体】43×6.5×6.5【付属 Bluetooth 送信機】2.3×1.2×6.1連続再生時間20時間(ライトオフ時)※使用条件により異なることがあります対応フォーマットMP3接続台数【同時】1台伝送距離(m)最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります+Bluetooth【Bluetooth送信機】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2【スピーカー】Bluetooth標準規格 Ver.5.3、class2対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71721837KACSB-010B
7,280
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする