メロディウィーク

メロディウィーク - Panasonic(パナソニック)
仕様メロディ報知数:「入」1~9回または繰り返し「切」1~9回、メロディ選択:設定器のメロディ選択ボタンにより選曲または「切」を選択適合スイッチ付マイク材質(ケース仕様)受信ユニット:樹脂製、セラミックホワイト質量(kg)本体:約2.7 、受信ユニット:約0.25備考電波受信機能付電源停電時:ニッケル水素蓄電池制御方式制御出力およびメロディ出力(どちらか一方でも可能)定格消費電力(W)9起動形式無電圧接点入力定格出力(W)3出力方式無電圧a接点出力(端子には電圧がかかりません)入力アンプ適正:ー20 dB ± 10 dB、600 Ω以上、不平衡電源電圧(V)AC100/200(50/60 Hz 共用)制御出力回路構成:別回路使用周囲温度(℃)-10 ~+50音圧レベル(dB)約90(1 m)(家路鳴動時)、最大0dB可変(負荷インピーダンス600 Ω時不平衡)最小適合負荷DC5 V 10 mA駆動方式電子式(ただし、アナログ時計部:ステップモータ駆動式)配線可能距離10 m以内(0.3 mm^{2} 以上のシールド線)回路数2回路独立適合プラグ2極大型単頭プラグ(Φ6.3)インピーダンス(Ω)負荷インピーダンス:8(1台)制御回路電源回路1および回路2(独立)入力レベル-66 dB(不平衡、600 Ω)時間精度水晶発振式:±5秒/月(25 ℃)※停電時は除く音量調節音量設定により可能抵抗負荷(A)5(ベル=1 A)使用周囲湿度(%RH)85 以下内容量1個
注意
※ニッケル水素電池の寿命は約5年ですので、定期的な交換が必要です。(品番:TD73002457)
※アンプは使用環境に応じて選択していただく必要がありますので、メロディ信号出力に関する仕様を伝えた上で、アンプのメーカーまでご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71725100TD74
119,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする