曜日別特売

ZR Series 大型真空ユニット エジェクタシステム

ZR Series 大型真空ユニット エジェクタシステム - SMC
リード線取出方法L型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m最高真空圧力ー84kPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式リード線真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)仕様(D)の場合:コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m);真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ3m)RoHS指令(10物質対応)対応エジェクタ排気形式サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットロックナット付;ブラケットAまたはBなしノズル径(Φmm)【エジェクタユニット】1スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせPNPオープンコレクタ2出力+コピー機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71725161ZR110S1-K15LZ-DYL-M
73,820
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする