集音マイク付きお手元スピーカー

集音マイク付きお手元スピーカー - ライソン

ケーブルを挿すだけの有線タイプ
ケーブル長さ約5mでリビング・キッチン・ベットサイドなどからもテレビが見れます。
テレビ・スピーカーどちらからも音声を出せる『集音マイク付属』
電源/音量調節ダイヤルで手元で楽々音量調節可能

付属品集音マイク型式モノラルスピーカー 密閉型質量(g)340使用温度範囲(℃)5~35電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】75コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×130×120インピーダンス対応フォーマットMP3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71721645KAYSP-100B
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする