曜日別特売

ウェアラブルスピーカーSP-36

ウェアラブルスピーカーSP-36 - ライソン

ライソン完全オリジナル商品!
Bluetooth送信機を付属
超軽量重量!わずか約85g
ウォーキングにもぴったり
やわらかく快適な装着感
本体が曲がるから楽々
映画鑑賞を臨場感のある サウンドで楽しむ
ゲームを臨場感のある サウンドで楽しむ
家事をしながら 音楽・通話を楽しむ
子供の様子を把握しながら 音楽・通話を楽しむ
ハンズフリー通話
本体にマイク機能が内蔵されている
ハンズフリーで通話することができる

その他【検索デバイス名】LITHON SP-36型式2chスピーカー 密閉型使用温度範囲(℃)5~35電源USB電源最大出力(W)3×2口径(Φmm)【スピーカー】36×19(楕円形)接続3.5mmイヤホンジャック入力周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンスバッテリーDC 3.7V 内蔵リチウムイオン電池 500mAh充電時間1.5時間再生周波数(Hz)150~20000連続再生時間12時間接続台数【同時】1台伝送距離(m)最大10BluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.1/class2対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71721776KABS-036B
4,980
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする