曜日別特売

ワイヤレス 肩にかけるスピーカー

ワイヤレス 肩にかけるスピーカー - ライソンワイヤレス 肩にかけるスピーカー - ライソン

テレビの音声が聞こえにくい方にも!
離れて観れる!無線タイプ
Bluetooth対応。スマホやPCでも使用可。
耳をふさがないから周囲の音を把握可。
Bluetooth送信機付き。テレビの音も楽しめます。
電池式。単4電池4本使用(別売)。
連続再生時間最長約35時間。※再生機器により変動。
耳元で聞くことができるから周りを気にせず楽しめます。
映画鑑賞やゲームを臨場感のあるサウンドで楽しめます。家事をしながら音楽や通話を楽しめます。

その他【検索デバイス】LITHON WS-020型式2chスピーカー密閉型質量(g)【Bluetooth送信機】10電源USB電源最大出力(W)2×2口径(Φmm)【スピーカー】23本体質量(g)135(電池含む)接続3.5mmイヤホンジャック入力インピーダンス電池単4電池4本使用(別売)連続再生時間35時間接続台数【同時】1台伝送距離(m)最大10BluetoothBluetooth標準規格Ver.5.3/class2【送信機】Bluetooth標準規格Ver.5.1/class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71721785KABWS-020B
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする