肩にかけるスピーカー

肩にかけるスピーカー - ライソン

テレビの音声が聴こえにくい方に!
周りの家族や近隣の人に迷惑をかけずに、自分だけ耳元で音声を大きく聴ける(※音声同時出力が対応のテレビに限ります)
有線だから音声の遅延なし!
有線だからケーブルを挿すだけ取扱簡単!
ゆとりある5mの長いケーブルで離れても使える!
イヤホンとは違い、周りの音も聞こえるので急な来客にも気づける!
超軽量約75gで肩への負担も最低限!

付属品電源・オーディオケーブル(USB Type-A to micro USB ・3.5mm ステレオミニプラグ)・クリップ質量(g)75形式2chスピーカー密閉型使用温度範囲(℃)5~35電源USB淵源最大出力(W)3×2口径(Φmm)【スピーカー】36×19(楕円形)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×30インピーダンス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71721758KAYWS-010B
4,980
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする