ポケットコントローラー レトロ

ポケットコントローラー レトロ - ライソン

テレビに接続するだけですぐに遊べる!小さな本体に200種類のレトロゲームが詰まってます!
簡単接続!すぐ遊べる!
小さなコントローラーにゲームが入っているのでテレビに繋ぐだけで準備完了。懐かしのレトロゲームが簡単に楽しめます。
200種類のゲーム内蔵
充実の200タイトル!
ゲームソフトを別途用意しなくてもすぐに遊べます。
一人用のゲームやみんなでプレイするゲームなどたくさんご用意!
コンパクトサイズ
ポケットに入るほどコンパクト。
持ち運びや収納に便利です。
電池式
本体の電源接続場所を気にせず、手軽にゲームを楽しむことができます。
AVケーブル付属
すぐに遊べるケーブル入り
こんな方におすすめ!
手軽にレトロゲームで遊びたい
レトロゲームが好きな方に
小さいサイズのゲーム機が欲しい方に

セット内容本体、AVケーブル材質ABS,PVC定格電圧単4電池×3(別売)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71721557KTFC-007W
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする