ライトプレイコンピュータレトロ

ライトプレイコンピュータレトロ - ライソン

なつかしのファミコンで遊べるファミコン互換機。
ファミコン世代の方なら、なつかしい!
子供の頃ゲームで熱くなった気持ちを思い出すファミコン互換機です。
お子様に教えてあげたい伝説の名作もあるのでは?コントローラーが2個付属しているので親子でゲームを楽しむのもオススメです。
最新のゲームでは味わえない魅力たっぷりのレトロゲームは、若い世代の方からも注目を集めています。
ファミコンカセットを持っていなくても大丈夫!118種類のゲームが内蔵!
118種類のゲームが内蔵されているので、テレビに繋ぐだけですぐに遊ぶことができます。※内蔵ゲームの一覧は取扱説明書に記載しております。
手ごろな売価帯で訴求が可能です。
USBポートから給電できるため、テレビのUSBポートから給電可能です。AC電源に挿さなくても楽しめます。
お手持ちのUSB-ACアダプターを使用して、コンセントからの給電も可能です。
従来のプレイコンピューターレトロよりもコンパクトなので、収納時も場所をとりません。

セット内容本体、コントローラー×2、専用USB電源ケーブル、AVケーブル材質ABS※ファミリーコンピューター(FC) は任天堂の登録商標です。※本商品は任天堂のライセンス商品ではありません。※一部のファミコンソフトには対応できない場合があります。質量(g)本体:約185/コントローラー:約55電源USB電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約14×14×4/コントローラー:約10×4×1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71721591KTFC-004W
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする