曜日別特売

コード式ミニサンダー

コード式ミニサンダー - EARTH MANコード式ミニサンダー - EARTH MANコード式ミニサンダー - EARTH MANコード式ミニサンダー - EARTH MANコード式ミニサンダー - EARTH MANコード式ミニサンダー - EARTH MANコード式ミニサンダー - EARTH MAN

パンチャー付き:市販の穴のないサンディングペーパーに穴をあけられる ※市販の紙やすりシート(230×280mm)を1/4にカット(115×140mm)することで本製品のベースパッドにフィットします
コンパクトボディ:取り回しが良く収納にも便利

用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品ミニサンダー本体×1 、ダストバッグ×1 、パンチャー×1 、サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.1※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000定格電流(A)1.9定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135※ダストバッグ含むペーパー寸法(mm)約115×145定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約115×106内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71728381SD-180B
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする