無段変速(引き金を引く強さで、ビットの回転を調節)
19段階トルク切替式(ねじをいためないクラッチ機構付き)
キーレスチャック(工具不要でスピーディーなビット交換)
LEDライト付き(暗い場所での作業に役立つ)
用途ねじなどの締め付け・ゆるめ、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに使用することができます。<穴あけ能力>木工:Φ10mm / 鉄工:Φ6mm付属品ドリル&ドライバー本体×1、6.35mm 六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1質量(kg)0.89定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)7.8コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~500(無段変速)本体寸法(mm)約長さ195×幅57×高さ173定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70チャック能力(mm)Φ0.8~10定格時間(分)20クラッチ19段(最小1~最大19)使用環境温度(℃)0~40内容量1個