コーコス信岡
綿混ソックス指付 5P
履き口部分はズリ下がりにくい二重ゴム仕様。
肌に優しい綿混素材。
用途
作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース
サイズ
F
適合サイズ(cm)
25~27
素材
ポリエステル・綿
内容量
1セット(5足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品のタグをご参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71728225
RM1501
キナリ
¥
648
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
71728241
RM1501
ブラック
¥
748
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
71728250
RM1501
カラーMIX
¥
748
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください