コーコス信岡
強靭ソックス先丸 3P
足首と土踏まずを引き締め、歩行・運動時のタテ・ヨコのズレを軽減するサポーター入り。
高密度で編み上げることで強度を追求。
破れやすいつま先・かかとにナイロン補強糸を追加。
用途
作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース
サイズ
F
適合サイズ(cm)
25~27
素材
綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
内容量
1セット(3足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品のタグをご参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71727909
RM1300
ネイビー
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
71727918
RM1300
カラーモク
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
71727927
RM1300
カラーMIX
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください