コーコス信岡
贅沢ソックス5本指 3P
肌触りと通気性・保湿性・吸湿性に優れたシルクを配合。
足首と土踏まずを引き締め、歩行・運動時のタテ・ヨコのズレを軽減するサポーター入り。
足裏の衝撃・摩擦から足を守る二重底仕様。
用途
作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース
サイズ
F
適合サイズ(cm)
25~27
素材
綿・絹・ポリエステル・ポリウレタン
内容量
1セット(3足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品のタグをご参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71728119
RM1306
ブラック
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
71728128
RM1306
モクMIX
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
71728137
RM1306
カラーMIX
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください