コーコス信岡
毛混パイルソックス先丸 1P
ウール混の総パイル編み。
ロング丈なのでハイカットシューズ着用時のすねの保護に最適。
用途
作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース
色
カラーMIX
サイズ
F
適合サイズ(cm)
25~27
素材
ウール・アクリル・ナイロン
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品のタグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71728189
RM1100
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください