コーコス信岡
極綿ソックス5本指 3P
肌に優しく吸湿性に優れた純綿素材使用。
脛と土踏まずを引き締めてズレを軽減するサポーター入り。
用途
作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース
サイズ
F
適合サイズ(cm)
25~27
素材
綿・ポリエステル・ポリウレタン
内容量
1セット(3足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品のタグをご参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71728146
RM1307
ホワイト
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
71728155
RM1307
ネイビー
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
71728171
RM1307
カラーMIX
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください