曜日別特売

パイプマシン ネジプロ25ADステンレス

パイプマシン ネジプロ25ADステンレス - MCC(松阪鉄工所)

ステンレス管用替刃を標準付属した特別仕様です。

仕様●手動/電動:電動●標準付属ダイヘッド:自動切上15~25A●標準付属ダイヘッド(インチ):自動切上1/2~1●標準付属チェーザ:15~20A/25A●標準付属チェーザ(インチ):SKH1/2~3/4/1●適合ダイヘッド:PMHAD11●適合チェーザ:PSHCPT02/PSHCPT03種別PMNAS25幅(mm)324高さ(mm)310奥行(mm)372電源(V)100消費電力(W)350タンク容量(L)0.5切断能力1/4~1B無負荷回転数(min-1[r.p.m])52ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25A電源コード(m)2.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71725249PMNAS25
303,500
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする