曜日別特売

パイプマシン ネジプロ40本体

パイプマシン ネジプロ40本体 - MCC(松阪鉄工所)

本体は一体形アルミダイカストを使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ちです。
このクラス最大の550Wモータを採用、電圧降下に強くパワーは余裕たっぷりです。カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用、安心して作業ができます。
ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でもワンタッチに行なえ、作業性がアップしました。
高速化により、作業能率がグーンとアップします。
ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。

仕様●ねじ切能力(A):8~40●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD04●適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT04種別PMN-040幅(mm)386高さ(mm)345奥行(mm)533電源(V)100消費電力(W)550タンク容量(L)1.5切断能力1/4~1 1/2B無負荷回転数(min-1[r.p.m])47ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1-1/2B)電源コード(m)2.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71725258PMN-040
227,200
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする