パイプマシン ネジプロ50本体

パイプマシン ネジプロ50本体 - MCC(松阪鉄工所)

本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ちです。
750Wモータを採用、電圧降下に強く、パワーは余裕たっぷりです。しかもカーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用、安心して作業ができます。
ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でもワンタッチに行なえ、作業性がアップしました。
高速化により、作業能率がグーンとアップします。
ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。

仕様●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD05適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT5AK種別PMN-050幅(mm)401高さ(mm)390奥行(mm)598電源(V)100消費電力(W)750タンク容量(L)1.8切断能力1/4~2B無負荷回転数(min-1[r.p.m])36ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)、8~50A電源コード(m)2.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71725267PMN-050
297,100
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする