セキュリティワイヤー 1.8m

セキュリティワイヤー  1.8m - アーテック[学校教材・教育玩具]

簡単取り付け!PC盗難防止ワイヤー!
パソコンやタブレットを盗難から守るキータイプのセキュリティワイヤーです。7×3mmのセキュリティスロットに対応し、しっかり固定することで持ち去りを防止します。ヘッド部分は360度回転構造で取り回しがよく、使用環境に合わせて無理なく設置できるのが便利です。

セット内容本体1、鍵×2材質亜鉛合金、PVC寸法(mm)対応セキュリティスロットサイズ:7×3種類シリンダー錠タイプ寸法(Φmm×m)キー部分:約Φ18.5×20包装形態袋入りワイヤー寸法(Φmm×m)ワイヤー:約Φ3.5×1.8内容量1本
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7172538091565
オープン
1,200
1,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする