ポッシュリビング
トイレットペーパーホルダー
温かみのある木目と手触りを活かし、トイレ空間に上品な雰囲気をプラスします。正面からねじが見えない設計(ひっかけタイプ)で、美しさを演出。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71726588
41424
マンゴーウッド/アイアン
0.35
シングル ブラック
シングル
17×9×8.9
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726597
41425
アカシア/アイアン
0.35
シングル アンティークゴールド
シングル
17×9×8.9
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726606
41426
マンゴーウッド/アイアン
0.62
ダブル ブラック
ダブル
30×9×8.3
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726615
41427
アカシア/アイアン
0.62
ダブル アンティークゴールド
ダブル
30×9×8.3
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください