曜日別特売

トイレットペーパーホルダー

トイレットペーパーホルダー - ポッシュリビングトイレットペーパーホルダー - ポッシュリビング

ナチュラルな色合いで、トイレをコーディネイトできます。ホルダーの上に小物を飾ったり、スマホ置き場など、アレンジ自在な商品です

材質マンゴーウッド/アイアン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71726667414320.526シングル ウォームグレーシングル20×11×9穴to穴15.7
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726676414330.79ダブル ウォームグレーダブル29×11×10穴to穴25
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする