ポッシュリビング
トイレットペーパーホルダー
温かみのある木目と手触りを活かし、アンティーク調のカービング加工でトイレ空間に上品な雰囲気をプラスします。ネジ穴はお好きな幅でつけれるように、10cmの幅の中で自由なところに打ち込めます。
材質
アカシア/アイアン
質量(kg)
0.8
サイズ
シングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×11×10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71726545
41420
シングル ブラック
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726561
41421
シングル アンティークゴールド
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください