ポッシュリビング
トイレットペーパーホルダー
温かみのある木目と手触りを活かし、アンティーク調のカービング加工でトイレ空間に上品な雰囲気をプラスします。ネジ穴はお好きな幅でつけれるように、14.5cmの幅の中で自由なところに打ち込めます。
材質
アカシア/アイアン
質量(kg)
1.555
サイズ
ダブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×11×10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71726570
41422
ダブル ブラック
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726579
41423
ダブル アンティークゴールド
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください