ポッシュリビング
ダルミーポット
釉薬のぶち模様がアクセント。ひとつひとつ手作業で仕上げた表情は、シンプルさの中にほどよい個性を添えてくれます。植物をおしゃれに楽しめる、飽きのこないデザインポットです。
材質
セラミック
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
ブラウン
ブラック
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71727096
30823
0.88
ブラウン
鉢Φ10.5 H10.5 受皿Φ12.5 H2.1 底穴Φ2
12.5×11.5
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727105
30824
1.245
ブラウン
鉢Φ12.7 H12.7 受皿Φ14.5 H2.1 底穴Φ2.5
14.5×14
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727121
30825
1.73
ブラウン
鉢Φ14.7 H14.7 受皿Φ16.3 H2.1 底穴Φ3
16.5×15.5
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727130
30826
0.88
ブラック
鉢Φ10.5 H10.5 受皿Φ12.5 H2.1 底穴Φ2
12.5×11.5
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727139
30827
1.245
ブラック
鉢Φ12.7 H12.7 受皿Φ14.5 H2.1 底穴Φ2.5
14.5×14
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727148
30828
1.73
ブラック
鉢Φ14.7 H14.7 受皿Φ16.3 H2.1 底穴Φ3
16.5×15.5
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください