曜日別特売

パターンポット

パターンポット - ポッシュリビングパターンポット - ポッシュリビングパターンポット - ポッシュリビングパターンポット - ポッシュリビングパターンポット - ポッシュリビングパターンポット - ポッシュリビングパターンポット - ポッシュリビングパターンポット - ポッシュリビング

マットな質感に、繊細で美しい柄を施した鉢です。ひとつ置くだけで空間に存在感を与え、植物の魅力をより引き立てます。いつもの植物ライフを、より楽しく心地よいものにしてくれるデザインです。

材質セラミック内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71727279308110.58ペイズリー鉢Φ10.8 H9.2 受皿Φ10.8 H1.4 底穴Φ2.511×10
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727288308120.58ペイズリー鉢Φ10.8 H9.2 受皿Φ10.8 H1.4 底穴Φ2.511×10
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727297308130.58トライバル鉢Φ10.8 H9.2 受皿Φ10.8 H1.4 底穴Φ2.511×10
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727306308140.58トライバル鉢Φ10.8 H9.2 受皿Φ10.8 H1.4 底穴Φ2.511×10
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727315308150.58ネイティブ鉢Φ10.8 H9.2 受皿Φ10.8 H1.4 底穴Φ2.511×10
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727331308160.58ネイティブ鉢Φ10.8 H9.2 受皿Φ10.8 H1.4 底穴Φ2.511×10
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727340308170.58レトロサークル鉢Φ10.8 H9.2 受皿Φ10.8 H1.4 底穴Φ2.511×10
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727349308180.97レトロサークル鉢Φ13 H11.1 受皿Φ13 H2 底穴Φ313×12.5
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727358308190.58ハーフムーン鉢Φ10.8 H9.2 受皿Φ10.8 H1.4 底穴Φ2.511×10
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727367308200.97ハーフムーン鉢Φ13 H11.1 受皿Φ13 H2 底穴Φ313×12.5
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727376308210.58フォレストリーフ鉢Φ10.8 H9.2 受皿Φ10.8 H1.4 底穴Φ2.511×10
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727385308220.97フォレストリーフ鉢Φ13 H11.1 受皿Φ13 H2 底穴Φ313×12.5
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする