曜日別特売

パルフェベース

パルフェベース - ポッシュリビングパルフェベース - ポッシュリビングパルフェベース - ポッシュリビングパルフェベース - ポッシュリビングパルフェベース - ポッシュリビングパルフェベース - ポッシュリビングパルフェベース - ポッシュリビングパルフェベース - ポッシュリビング

美しい曲線が印象的な、水耕栽培用ベース。球根は透き通るガラス越しに根の伸びゆく姿を楽しめて、お花はすぼまった口元でふんわり束ねたように生けられます。上品なシルエットが、空間のアクセントとしても存在感を放ちます。

その他受け皿取り外し可材質耐熱ガラス内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71726981227470.1クリア皿Φ7 H3 本体Φ8 H88×10
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726990227480.1グレー皿Φ7 H3 本体Φ8 H88×10
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726999227490.225クリア皿Φ10.5 H4.5 本体Φ12 H1212×15
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727008227500.225グレー皿Φ10.5 H4.5 本体Φ12 H1212×15
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727017227510.14クリア皿Φ8 H2.5 本体Φ7.5 H12.58×13
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727026227520.14グレー皿Φ8 H2.5 本体Φ7.5 H12.58×13
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727035227530.34クリア皿Φ12 H4 本体Φ11.5 H18.712×19
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727051227540.34グレー皿Φ12 H4 本体Φ11.5 H18.712×19
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727060227550.145クリア皿Φ8 H2.5 本体Φ7.5 H12.58×13
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727069227560.145グレー皿Φ8 H2.5 本体Φ7.5 H12.58×13
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727078227570.355クリア皿Φ12 H4 本体Φ11.2 H18.712×19
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
71727087227580.355グレー皿Φ12 H4 本体Φ11.2 H18.712×19
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする