ポッシュリビング
マルチハンガー
アイアン×ウッドの組み合わせ。シンプルだけど雰囲気があるホルダー。カーテンホルダー、玄関での傘・バッグ掛け、ペットのリード掛けなど用途はマルチ。縦付けでフック使いにもできます。
質量(kg)
0.05
寸法(cm)
穴to穴4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×8×6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71726631
41428
マンゴーウッド/アイアン
ブラック
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726640
41429
アカシア/アイアン
アンティークゴールド
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726649
41430
マンゴーウッド/アイアン
ホワイト
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください