イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】

イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】 - Advantech(アドバンテック)

【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】
・クラウド管理、設定、モニタリング、ファームウェアアップデート
・組み込みウェブサーバ
・データ・ストリーム機能でデータ処理
・GCL/ P2P/ RESTful API対応
・C# .NET、VB.NET対応
・TLSによるセキュリティー
・MQTT 対応
-------------------------------------------------------------
モジュール一覧
・ADAM-6024:6ch AI / 2ch AO / 2ch DI / 2ch DO
・ADAM-6050:12ch DI / 6ch DO
・ADAM-6051:12ch DI / 2ch DO / 2ch カウンタ
・ADAM-6052:8ch AI(カウンタ)/ 8ch DI(パルス入力)※ソースタイプ
・ADAM-6060:6ch DI / 6ch リレー接点
・ADAM-6066:6ch DI / 6ch パワーリレー接点
-------------------------------------------------------------
備考:Daisy Chain EthernetタイプおよびModbus TCP対応製品につきましては、ADAM-6200シリーズの製品ページをご参照ください。

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71726220ADAM-6052-D
43,500
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
71726229ADAM-6024-D
99,700
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする